SIB - ADR - RKP Reduzierung M25/M20 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 30mm, Gewindelänge 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700066
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326721
Sonepar Artikelnummer
121405732
Hersteller Artikelnummer
88700066
Hersteller Typ
88700066
Hersteller Artikel Nr.:
88700066
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg


