SIB - ADR - RKP Reduzierung M25/M20 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 30mm, Gewindelänge 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004023
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 2
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347028887
Sonepar Artikelnummer
121405733
Hersteller Artikelnummer
92004023
Hersteller Typ
92004023
Hersteller Artikel Nr.:
92004023
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
2
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


