SIB - ADR - RKP Reduzierung M25/M20 PA6 RAL7035 Schlüsselweite 30mm, Gewindelänge 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706336
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 2
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007585
Sonepar Artikelnummer
121405734
Hersteller Artikelnummer
88706336
Hersteller Typ
88706336
Hersteller Artikel Nr.:
88706336
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
2
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


