SIB - ADR - RKP Reduzierung M32/M20 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 36mm, Gewindelänge 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92008157
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 2
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347075911
Sonepar Artikelnummer
121405736
Hersteller Artikelnummer
92008157
Hersteller Typ
92008157
Hersteller Artikel Nr.:
92008157
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
2
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


