SIB - ADR - RKP Reduzierung M32/M25 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 36mm, Gewindelänge 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701813
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326738
Sonepar Artikelnummer
121405738
Hersteller Artikelnummer
88701813
Hersteller Typ
88701813
Hersteller Artikel Nr.:
88701813
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


