SIB - ADR - RKP Reduzierung M50/M40 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 55mm, Gewindelänge 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000098
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326752
Sonepar Artikelnummer
121405753
Hersteller Artikelnummer
92000098
Hersteller Typ
92000098
Hersteller Artikel Nr.:
92000098
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


