SIB - ADR - RKP Reduzierung M50/M40 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 55mm, Gewindelänge 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004476
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 4
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347035304
Sonepar Artikelnummer
121405754
Hersteller Artikelnummer
92004476
Hersteller Typ
92004476
Hersteller Artikel Nr.:
92004476
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
4
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


