SIB - ADR - RKP Reduzierung M50/M40 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 55mm, Gewindelänge 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88709200
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 4
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007844
Sonepar Artikelnummer
121405755
Hersteller Artikelnummer
88709200
Hersteller Typ
88709200
Hersteller Artikel Nr.:
88709200
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
4
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


