SIB - ADR - RKP Reduzierung M63/M40 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 70mm, Gewindelänge 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001221
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 4
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347020805
Sonepar Artikelnummer
121405760
Hersteller Artikelnummer
92001221
Hersteller Typ
92001221
Hersteller Artikel Nr.:
92001221
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
4
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.032 kg


