SIB - ADR - RKP Reduzierung M63/M50 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 70mm, Gewindelänge 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000099
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326769
Sonepar Artikelnummer
121405761
Hersteller Artikelnummer
92000099
Hersteller Typ
92000099
Hersteller Artikel Nr.:
92000099
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.029 kg


