SIB - ADR - RKP Reduzierung M63/M50 PA6 RAL7001 Schlüsselweite 70mm, Gewindelänge 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004477
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 5
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347035311
Sonepar Artikelnummer
121405762
Hersteller Artikelnummer
92004477
Hersteller Typ
92004477
Hersteller Artikel Nr.:
92004477
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
5
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.030 kg


