SIB - ADR - RKP Reduzierung PG16/PG11 PC RAL7035 Schlüsselweite 27mm, Gewindelänge 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88164905
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007462
Sonepar Artikelnummer
121405765
Hersteller Artikelnummer
88164905
Hersteller Typ
88164905
Hersteller Artikel Nr.:
88164905
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


