SIB - ADR - RKP Reduzierung PG16/PG9 PC RAL7035 Schlüsselweite 27mm, Gewindelänge 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88164809
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007455
Sonepar Artikelnummer
121405767
Hersteller Artikelnummer
88164809
Hersteller Typ
88164809
Hersteller Artikel Nr.:
88164809
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


