SIB - ADR - RKP Reduzierung PG21/PG13 PC RAL7035 Schlüsselweite 32mm, Gewindelänge 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88165002
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 21
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007547
Sonepar Artikelnummer
121405768
Hersteller Artikelnummer
88165002
Hersteller Typ
88165002
Hersteller Artikel Nr.:
88165002
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


