SIB - ADR - RKP Reduzierung PG21/PG16 PC RAL7035 Schlüsselweite 32mm, Gewindelänge 11,mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88165101
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 21
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007554
Sonepar Artikelnummer
121405769
Hersteller Artikelnummer
88165101
Hersteller Typ
88165101
Hersteller Artikel Nr.:
88165101
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


