SIB - ADR - RKP Reduzierung PG29/PG21 PC RAL7035 Schlüsselweite 41mm, Gewindelänge 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88165207
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 29
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007622
Sonepar Artikelnummer
121405770
Hersteller Artikelnummer
88165207
Hersteller Typ
88165207
Hersteller Artikel Nr.:
88165207
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


