SIB - ADR - RKP Reduzierung PG36/PG29 PC RAL7035 Schlüsselweite 50mm, Gewindelänge 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88165303
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347007691
Sonepar Artikelnummer
121405771
Hersteller Artikelnummer
88165303
Hersteller Typ
88165303
Hersteller Artikel Nr.:
88165303
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


