Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS 5040 ISO Reduzierung

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS 5040 ISO Reduzierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704308

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 4

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 40

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008254

Sonepar Artikelnummer

120069330

Hersteller Artikelnummer

88704308

Hersteller Typ

RMS 5040 ISO

Hersteller Artikel Nr.:

88704308

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

4

Gewindemaß PG Innengewinde:

40

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.106 kg

Gesamtlänge: 14,5mm