Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS 6350 ISO Reduzierung

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS 6350 ISO Reduzierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704317

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 5

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 50

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008278

Sonepar Artikelnummer

120069331

Hersteller Artikelnummer

88704317

Hersteller Typ

RMS 6350 ISO

Hersteller Artikel Nr.:

88704317

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

5

Gewindemaß PG Innengewinde:

50

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.204 kg

Gesamtlänge: 17,5mm