Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung M32/M25 Messing vernickelt 6kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung M32/M25 Messing vernickelt 6kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001068

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347014828

Sonepar Artikelnummer

121405790

Hersteller Artikelnummer

92001068

Hersteller Typ

92001068

Hersteller Artikel Nr.:

92001068

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.046 kg

Gewindelänge: 8,5mm, Gesamtlänge: 12,5mm O-Ring aus Nitrile 70 Sh A Einsatztemperatur: -25°C bis +120°C Material: Messing vernickelt,