SIB - ADR - RMS Reduzierung M40/M32 Messing vernickelt 6kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096613
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121405795
Hersteller Artikelnummer
92096613
Hersteller Typ
92096613
Hersteller Artikel Nr.:
92096613
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.068 kg
Gesamtlänge: 12,5mmMaterial Verschraubungskörper:Messing vernickeltTemperaturbereich: -25°C bis +120°C


