Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung M50/M40 Messing vern 6 Kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung M50/M40 Messing vern 6 Kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095645

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121405799

Hersteller Artikelnummer

92095645

Hersteller Typ

92095645

Hersteller Artikel Nr.:

92095645

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Nickel

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.118 kg

Gewindelänge: 9,5mm, Gesamtlänge: 14,5mm