Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung M63/M50 Ex d/e Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung M63/M50 Ex d/e Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002240

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 5

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3661458371288

Sonepar Artikelnummer

121405801

Hersteller Artikelnummer

92002240

Hersteller Typ

92002240

Hersteller Artikel Nr.:

92002240

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

5

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.378 kg

Gesamtlänge: 28mm Material Verschraubungskörper:Messing vernickelt O-Ring: Nitril 70Sh A Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Für explosionsgeschütze Bereiche: Gerätegruppe: II Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE 07 ATEX 0013 U EN 60079-0 (2012) + A11 (2013) (*1), EN 60079-7 (2007) EN 60079-31 (2014) (*2), EN 60079-1 (2014) (*3)