Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung M80x2/M72x2 Messing vern. 6kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung M80x2/M72x2 Messing vern. 6kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008100

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 72

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 80

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347074990

Sonepar Artikelnummer

121405808

Hersteller Artikelnummer

92008100

Hersteller Typ

92008100

Hersteller Artikel Nr.:

92008100

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

72

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

80

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.523 kg

Gewindelänge:20mm, Gesamtlänge: 35mm Reduzierung von M80x2,0 auf M72x2,0