Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG11/PG7 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG11/PG7 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88583002

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 7

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347007899

Sonepar Artikelnummer

121405811

Hersteller Artikelnummer

88583002

Hersteller Typ

88583002

Hersteller Artikel Nr.:

88583002

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.010 kg

Gesamtlänge: 8,5mm