Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG13/PG11 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG13/PG11 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88482409

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347007936

Sonepar Artikelnummer

120511712

Hersteller Artikelnummer

88482409

Hersteller Typ

88482409

Hersteller Artikel Nr.:

88482409

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.005 kg

Gesamtlänge: 9,5mm