Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG21/PG16 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG21/PG16 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88482704

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 21

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008063

Sonepar Artikelnummer

120511716

Hersteller Artikelnummer

88482704

Hersteller Typ

88482704

Hersteller Artikel Nr.:

88482704

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.019 kg

Gesamtlänge: 10mm