Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG29/PG13 Messing vernickelt 6kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG29/PG13 Messing vernickelt 6kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161452

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 29

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008100

Sonepar Artikelnummer

121405816

Hersteller Artikelnummer

88161452

Hersteller Typ

88161452

Hersteller Artikel Nr.:

88161452

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.051 kg

Gesamtlänge: 11mm IP 65 ohne O-Ring