Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG29/PG21 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG29/PG21 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88482800

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 29

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008124

Sonepar Artikelnummer

121405818

Hersteller Artikelnummer

88482800

Hersteller Typ

88482800

Hersteller Artikel Nr.:

88482800

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.043 kg

Gesamtlänge: 11,5mm