Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG42/PG36 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG42/PG36 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88490304

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 36

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 42

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008209

Sonepar Artikelnummer

121405821

Hersteller Artikelnummer

88490304

Hersteller Typ

88490304

Hersteller Artikel Nr.:

88490304

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

42

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.069 kg

Gesamtlänge: 14mm