Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG48/PG42 Messing vernickelt

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG48/PG42 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88584009

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 42

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 48

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008223

Sonepar Artikelnummer

121405823

Hersteller Artikelnummer

88584009

Hersteller Typ

88584009

Hersteller Artikel Nr.:

88584009

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

48

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.064 kg

Gesamtlänge: 14mm