Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RMS Reduzierung PG48/PG42 Messing vernickelt 6kant

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RMS Reduzierung PG48/PG42 Messing vernickelt 6kant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89900031

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 42

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 42

  • Gewindeart Außengewinde - PG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008230

Sonepar Artikelnummer

121405824

Hersteller Artikelnummer

89900031

Hersteller Typ

89900031

Hersteller Artikel Nr.:

89900031

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

42

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

48

Gewindemaß PG Außengewinde:

48

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.073 kg

Gesamtlänge: 14mm IP65 Ihne O-Ring