SIB - ADR - ZR Zwiebelring PG11 Neopren schwarz Ausschnittdurchmesser 5/7,5/10/12,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88723205
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring - 16.5 mm
Höhe - 12.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347069729
Sonepar Artikelnummer
121406571
Hersteller Artikelnummer
88723205
Hersteller Typ
88723205
Hersteller Artikel Nr.:
88723205
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring:
16.5 mm
Höhe:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


