SIBA - D01-Hülsen-Passeinsatz E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1302701.2H
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Farbcode - rosa
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003363
Sonepar Artikelnummer
120536528
Hersteller Artikelnummer
1302701.2H
Hersteller Typ
1302701.2H
Hersteller Artikel Nr.:
1302701.2H
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Farbcode:
rosa
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
D01-Hülsen-Passeinsatz E14 2A


