Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - D01-Sich. gG E14 400V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - D01-Sich. gG  E14  400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002704.10H

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854001895

Sonepar Artikelnummer

120536530

Hersteller Artikelnummer

1002704.10H

Hersteller Typ

1002704.10H

Hersteller Artikel Nr.:

1002704.10H

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

D01-Sich. gG E14 400V 10A