SIBA - D02-Hülsen-Passeinsatz E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1302801.10H
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 10 A
Farbcode - rot
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003417
Sonepar Artikelnummer
120536536
Hersteller Artikelnummer
1302801.10H
Hersteller Typ
1302801.10H
Hersteller Artikel Nr.:
1302801.10H
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
10 A
Farbcode:
rot
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
D02-Hülsen-Passeinsatz E18 10A & 13A


