SIBA - D02-Hülsen-Passeinsatz E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1302801.50H
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Farbcode - weiß
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003486
Sonepar Artikelnummer
120536540
Hersteller Artikelnummer
1302801.50H
Hersteller Typ
1302801.50H
Hersteller Artikel Nr.:
1302801.50H
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Farbcode:
weiß
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
D02-Hülsen-Passeinsatz E18 50A


