SIBA - D02-Hülsen-Passeinsatz E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1302801.6H
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 6 A
Farbcode - grün
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003493
Sonepar Artikelnummer
120536541
Hersteller Artikelnummer
1302801.6H
Hersteller Typ
1302801.6H
Hersteller Artikel Nr.:
1302801.6H
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
6 A
Farbcode:
grün
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
D02-Hülsen-Passeinsatz E18 6A


