Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - D02-Sich. gG E18 400V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - D02-Sich. gG  E18  400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002804.40H

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029175024037

Sonepar Artikelnummer

120536542

Hersteller Artikelnummer

1002804.40H

Hersteller Typ

1002804.40H

Hersteller Artikel Nr.:

1002804.40H

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

D02-Sich. gG E18 400V 40A