Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - D02-Sich. gG E18 400V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - D02-Sich. gG  E18  400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002804.20H

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854002045

Sonepar Artikelnummer

120536543

Hersteller Artikelnummer

1002804.20H

Hersteller Typ

1002804.20H

Hersteller Artikel Nr.:

1002804.20H

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

D02-Sich. gG E18 400V 20A