Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - D02-Sich. gG E18 400V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - D02-Sich. gG  E18  400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002804.35H

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854002069

Sonepar Artikelnummer

120536545

Hersteller Artikelnummer

1002804.35H

Hersteller Typ

1002804.35H

Hersteller Artikel Nr.:

1002804.35H

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

D02-Sich. gG E18 400V 35A