SIBA - DII-Schraub-Passeinsatz DIN49516

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300501.16H
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003110
Sonepar Artikelnummer
120536562
Hersteller Artikelnummer
1300501.16H
Hersteller Typ
1300501.16H
Hersteller Artikel Nr.:
1300501.16H
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.013 kg
DII-Schraub-Passeinsatz DIN49516 16A


