SIBA - DII-Schraub-Passeinsatz DIN49516

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300501.20H
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 20 A
Farbcode - blau
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003134
Sonepar Artikelnummer
120536563
Hersteller Artikelnummer
1300501.20H
Hersteller Typ
1300501.20H
Hersteller Artikel Nr.:
1300501.20H
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
20 A
Farbcode:
blau
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.013 kg
DII-Schraub-Passeinsatz DIN49516 20A


