SIBA - DII-Schraub-Passeinsatz DIN49516

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300501.25H
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 25 A
Farbcode - gelb
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003141
Sonepar Artikelnummer
120536564
Hersteller Artikelnummer
1300501.25H
Hersteller Typ
1300501.25H
Hersteller Artikel Nr.:
1300501.25H
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Farbcode:
gelb
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.013 kg
DII-Schraub-Passeinsatz DIN49516 25A


