Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - DII-Sich. gG E27 500V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - DII-Sich. gG  E27  500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000504.10H

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854000584

Sonepar Artikelnummer

120536555

Hersteller Artikelnummer

1000504.10H

Hersteller Typ

1000504.10H

Hersteller Artikel Nr.:

1000504.10H

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.031 kg

DII-Sich. gG E27 500V 10A