SIBA - DIII-Schraub-Passeinsatz DIN49516

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300701.35H
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Farbcode - schwarz
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003196
Sonepar Artikelnummer
120536565
Hersteller Artikelnummer
1300701.35H
Hersteller Typ
1300701.35H
Hersteller Artikel Nr.:
1300701.35H
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Farbcode:
schwarz
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg
DIII-Schraub-Passeinsatz DIN49516 35A


