SIBA - DIII-Schraub-Passeinsatz DIN49516

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300701.63H
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 63 A
Farbcode - Kupfer
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854003219
Sonepar Artikelnummer
120536567
Hersteller Artikelnummer
1300701.63H
Hersteller Typ
1300701.63H
Hersteller Artikel Nr.:
1300701.63H
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
63 A
Farbcode:
Kupfer
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg
DIII-Schraub-Passeinsatz DIN49516 63A


