Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - DIII-Sich. gG E33 500V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - DIII-Sich. gG  E33  500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000704.35H

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854000980

Sonepar Artikelnummer

120536550

Hersteller Artikelnummer

1000704.35H

Hersteller Typ

1000704.35H

Hersteller Artikel Nr.:

1000704.35H

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.053 kg

DIII-Sich. gG E33 500V 35A