Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Feinsicherungsbox 360 Stk 5x20 G-Sicherungen flink

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Feinsicherungsbox 360 Stk 5x20 G-Sicherungen flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179901.

  • Anzahl der Sicherungen - 360

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854015243

Sonepar Artikelnummer

120271646

Hersteller Artikelnummer

179901.

Hersteller Typ

179901.

Hersteller Artikel Nr.:

179901.

Anzahl der Sicherungen:

360

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.460 kg

Feinsicherungs-Sortimentsbox mit 360 Stück G-Sicherungen flink 5×20 mm (179901.). Sortimentbox mit 360 Feinsicherungen flink nach IEC 60127, Format 5×20 mm, mehrere Nennstromwerte. Praktisch für Werkstatt und Service-Einsatz. Hersteller SIBA.