Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. F flink 5x20mm 250V ''D''

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. F flink 5x20mm 250V ''D''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000401.16

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854008634

Sonepar Artikelnummer

120536575

Hersteller Artikelnummer

7000401.16

Hersteller Typ

7000401.16

Hersteller Artikel Nr.:

7000401.16

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

G-Sich. F flink 5x20mm 250V "D" 16A DIN41571-1 Keramik